Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ARM 32 Schubrasenmäher AC Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ARM 32 Schubrasenmäher AC Schwarz, Grün
Bosch ARM 32 Schubrasenmäher AC Schwarz, Grün
Bosch ARM 32 Schubrasenmäher AC Schwarz, Grün
Bosch ARM 32 Schubrasenmäher AC Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32787063
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 885 B03
EAN/GTIN:
     3165140785815
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Ideal für schnelles, einfaches Mähen mit sauberen Kanten Dieser kompakte Rasenmäher mäht bis zum Rand – ohne weiteres Nachschneiden der Kanten. Dank seiner Rasenkämme mäht der ARM 32 automatisch saubere Kanten an Wänden und Gehwegen. Mit seinem geringen Gewicht von lediglich 6,8 kg kann er problemlos um Objekte manövriert und mühelos transportiert werden. Der Powerdrive-Motor sorgt für eine zuverlässige Schnittleistung selbst in schwierigen Situationen. Er ist für kleine und mittelgroße Rasenflächen sowie zum Schneiden sauberer Kanten geeignet. Zum Entsorgen des Rasenschnitts verfügt er über eine 31 Liter große Grasfangbox. Gesunde und bequeme Haltung beim Mähen Mähen mit weniger Mühe und maximaler Kontrolle. Die Bosch ErgoFlex-Griffe reduzieren die Belastung von Armen und Rücken durch eine perfekte Haltung beim Mähen. Mehrere Verstellschalter ermöglichen eine individuelle Anpassung und optimalen Komfort. Schnellere und bessere Ergebnisse an den Kanten Rasenkämme beschleunigen die Arbeit durch sauberes Schneiden an Kanten und Wänden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6800 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schneideweite
320 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneidesystem
Rotorblätter
Ausschnitthöhe
20 - 60 mm
Grasssammel-Volumen
31 l
Drehmoment (max.)
13 Nm
Einstellungsart Schnittwinkel
Stufenlos
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Schalldruckpegel
79 dB
Schallleistungspegel
93 dB
Standardabweichung
1 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
1200 W
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.