Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 2348TQ-E Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Nexus 2348TQ-E Grau
Cisco Nexus 2348TQ-E Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32848133
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N2K-C2348TQ-E
EAN/GTIN:
     882658859472
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1EN 60950-1, IEC 60950-1AS/NZS 60950-1GB4943, 47CFR 15 (CFR 47) A, AS/NZS CISPR22 A, CISPR22 A, EN55022 A, ICES003 A, VCCI A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 A, CNS13438 A
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.4 mm
Tiefe
433.6 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
8000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
280 W
Stromverbrauch (max.)
350 W
Datenübertragung
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
48
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,10000,40000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
6
Optischer Kabelverbinder
QSFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.615,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.737,28*
€ 11.587,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.712,93*
€ 11.558,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.639,88*
€ 11.471,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.615,53*
€ 11.442,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.