Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

CONTIGO West Loop 470 ml Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTIGO West Loop 470 ml Schwarz
CONTIGO West Loop 470 ml Schwarz
CONTIGO West Loop 470 ml Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32850478
Hersteller:
     Contigo
Herst.-Nr.:
     1000-0579
EAN/GTIN:
     0840276125812
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
470 ml
Durchmesser
65 mm
Höhe
200 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.