| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-32867277 Herst.-Nr.: CP138 EAN/GTIN: 4052792039818 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Euro Stecker 90° (Typ C CEE 7/16) zu offenem Kabelende
- H03VV-F, 2x 0,75 mm2 - 2,5A / 250V - Kabellänge: 1,5m - Farbe: Weiß
Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | CEE7/16 | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |