Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2m, IEC 60320-C8/IEC 60320-C7 Weiß C7-Koppler C8-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2m, IEC 60320-C8/IEC 60320-C7 Weiß C7-Koppler C8-Koppler
LogiLink 2m, IEC 60320-C8/IEC 60320-C7 Weiß C7-Koppler C8-Koppler
LogiLink 2m, IEC 60320-C8/IEC 60320-C7 Weiß C7-Koppler C8-Koppler
LogiLink 2m, IEC 60320-C8/IEC 60320-C7 Weiß C7-Koppler C8-Koppler
LogiLink 2m, IEC 60320-C8/IEC 60320-C7 Weiß C7-Koppler C8-Koppler
LogiLink 2m, IEC 60320-C8/IEC 60320-C7 Weiß C7-Koppler C8-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32867296
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP132
EAN/GTIN:
     4052792039757
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
  • IEC 60320-C8 Stecker auf IEC 60320-C7 Steckdose
    - H03VV-H2-F 2x 0,75 mm²
    - Kabellänge: 2m
    - Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
C7-Koppler
Anschluss 2
C8-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP129
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.