| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-32867299 Herst.-Nr.: CP136 EAN/GTIN: 4052792039795 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Stecker 90° (CEE 7/7) zu offenem Kabelende
- H05VV-F, 3x 0,75 mm2 - 10A / 250V - Kabellänge: 1,5m - Farbe: Weiß
Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | CEE7/7 | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Verbindungswinkel | 90 ° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |