| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-32867303 Herst.-Nr.: CP117 EAN/GTIN: 4052792038903 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das LogiLink Stromkabel verfügt über einen Stecker (CEE 7-VII) und eine rechtwinklige C13 Buchse (EN 60320-C13). Ideal als Stromkabel für Kaltgeräte, die an Steckdosen angeschlossen werden sollen. Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Energie | Eingangsspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Eingangsstrom | 10 A | ![](/p.gif) | Stromstärke (maximal) | 10 A | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | CEE7/7 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | C13-Koppler | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Verbindungswinkel | 90 ° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |