Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LC-Power LC-1530mi Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-1530mi Mini Tower Schwarz
LC-Power LC-1530mi Mini Tower Schwarz
LC-Power LC-1530mi Mini Tower Schwarz
LC-Power LC-1530mi Mini Tower Schwarz
LC-Power LC-1530mi Mini Tower Schwarz
LC-Power LC-1530mi Mini Tower Schwarz
LC-Power LC-1530mi Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32867323
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-1530MI-ON
EAN/GTIN:
     4260070125096
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Inkl. Lüftungsschlitzen (seitlich/oben/unten), ATX-DC/DC-Wandler mit 1x 24-Pin, 1x 4-Pin 12V, 2x SATA, 1x PATA, 1x ODD-Slim-Line-Adapter, VESA-Halterung.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 5,25
1
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
1160 g
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.