Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech B220 Silent Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech B220 Silent Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech B220 Silent Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech B220 Silent Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech B220 Silent Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech B220 Silent Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech B220 Silent Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech B220 Silent Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32881710
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004881
EAN/GTIN:
     5099206066229
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech M220 SILENT Kabellose Maus

Mit dem gleichen Klickgefühl und 90 % reduzierten Klickgeräuschen (1) im Vergleich zu klassischen Mäusen bietet die M220 SILENT ein leises Benutzererlebnis. Sie verfügt über eine langlebige 18-monatige Batterielaufzeit (3) mit automatischer Standby-Funktion und eine leistungsstarke, kabellose Reichweite von 10 Metern (2). Einfach den winzigen USB-Empfänger einstecken und mit Windows, Mac, ChromeOS oder Linux verwenden. Die M220 verfügt über Logitech Advanced Optical Tracking, entwickelt für sanfte und präzise Bewegungen auf fast jeder Oberfläche. Bleiben Sie länger produktiv dank der komfortablen Form, die für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet ist. Die kompakte, tragbare, kabellose Maus passt problemlos zusammen mit Ihrem Laptop in eine Tasche, sodass Sie sie überallhin mitnehmen können, egal wo Sie arbeiten.

Produktdetails:
Abmessungen: 99 x 60 x 39 mm
Gewicht (mit Batterien): 75,2 g
Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m
Sensor: Advanced Optical Tracking
DPI (Min/Max): 1000±
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: 2D, optisch
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, ChromeOS, Linux Kernel 2.6+


(1) Schallpegelvergleich zwischen Logitech M220 und Logitech M170. Linksklick-Geräuschpegel in dBA, gemessen von einem unabhängigen Labor, auf eine Entfernung von 1 m.
(2) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen.
(3) Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig.
(4) Basierend auf unabhängigen Verkaufsdaten (in Stück) für globale Absatzmärkte, darunter Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indonesien, Südkorea, Russland, Schweden, Taiwan, Türkei, Großbritannien und USA (von Juni 2019 bis Juni 2020). Nur Einzelhandel.
(5) Basierend auf einer Durchsatzberechnung in Bits/Sekunde, bei der Durchschnittswerte für Geschwindigkeit und Genauigkeit aller getesteten Geräte kombiniert wurden. Von Logitech Ergonomic Lab durchgeführte Studie (im Oktober 2019) mit 23 Teilnehmern, vier Logitech Standardmäusen und zwei integrierten Standard-Trackpads.
(6) Basierend auf den Bits pro Sekunde für die durchschnittliche Bewegungszeit aller an der Studie teilnehmenden Geräte. Von Logitech Ergonomic Lab durchgeführte Studie (im Oktober 2019) mit 23 Teilnehmern, vier Logitech Standardmäusen und zwei integrierten Standard-Trackpads.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060662210
Breite des Versandkartons
149 mm
Höhe des Versandkartons
123 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
104.7 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
75.2 g
Breite des Empfängers
18.7 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows RT
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.