Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HSR6804 Router Chassis Netzwerkchassis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise HSR6804 Router Chassis Netzwerkchassis
Hewlett Packard Enterprise HSR6804 Router Chassis Netzwerkchassis
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32917025
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG362B
EAN/GTIN:
     0888793434741
Suchbegriffe:
Router
Switch Chassis
switch chassis hp
switch chassis
Die HP HSR6800 Router-Serie ist ein Portfolio mit Hochleistungs-WAN-Routern, ideal für große Rechenzentrums- und Campus-WAN-Netzwerke. Diese Router verfügen über eine verteilte Multicore-Verarbeitungsarchitektur, mit einer Weiterleitungskapazität von 420 Millionen Paketen pro Sekunde und einer Switching-Kapazität von bis zu 2 Tbit/s. Sie bieten ein stabiles Routing (MPLS, IPv4, IPv6 dynamisches Routing, verschachtelte QoS), Sicherheit (statusabhängige Firewall, IPsec/Dynamic VPN, DoS-Schutz, NAT), umfassendes Layer 2-Switching, Analyse des Datenverkehrs sowie 10 GbE (und 40/100 GbE-fähige) WAN-Schnittstellenoptionen mit hoher Dichte, integriert in einer einzelnen leistungsstarken Routing-Plattform. Darüber hinaus sind die Router der HSR6800-Serie die branchenweit ersten Service-Aggregation-Router, die die Systemvirtualisierung unterstützen, indem sie die innovative Intelligent Resilient Framework (IRF) Technologie von HP nutzen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
851 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
308 mm
Gewicht
25500 g
Technische Details
Rahmentyp
Offener Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.858,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.252,85*
€ 12.200,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.165,97*
€ 12.097,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.948,20*
€ 11.838,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.858,30*
€ 11.731,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.