Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone SC 230 Dual 4,5 cm (1.77 Zoll) Rot Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swisstone SC 230 Dual 4,5 cm (1.77 Zoll) Rot Einsteigertelefon
Swisstone SC 230 Dual 4,5 cm (1.77 Zoll) Rot Einsteigertelefon
Swisstone SC 230 Dual 4,5 cm (1.77 Zoll) Rot Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32928328
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450 038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
  • Dual-Sim
  • Beleuchtetes Farbdisplay
  • Bluetooth
  • Taschenlampe
  • Freisprechfunktion
Weitere Informationen:
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Rot
Typ
Einsteigertelefon
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Sprechzeit (2G)
3 h
Standby-Zeit (2G)
180 h
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.77 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
106 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Kamera
Rückkamera
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.