Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MAS LEDtube 900mm energy-saving lamp Weiß 4000 K 15 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MAS LEDtube 900mm energy-saving lamp Weiß 4000 K 15 W G13
Philips MAS LEDtube 900mm energy-saving lamp Weiß 4000 K 15 W G13
Philips MAS LEDtube 900mm energy-saving lamp Weiß 4000 K 15 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33039975
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     MLT15W840.9M
EAN/GTIN:
     8718696471210
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Gewicht
174 g
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1575 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
150 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE KEMA Keur
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
200 - 240 V
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
840
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.