Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Material Folio Mesh Handy-Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Material Folio Mesh Handy-Schutzhülle Grau
Hama Material Folio Mesh Handy-Schutzhülle Grau
Hama Material Folio Mesh Handy-Schutzhülle Grau
Hama Material Folio Mesh Handy-Schutzhülle Grau
Hama Material Folio Mesh Handy-Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33101112
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00180054
EAN/GTIN:
     4260460951533
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser, Kunststoff, Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 7
Desktop-Ständer
Ja
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.