Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Ultimate SU800 256 GB 2.5" Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Ultimate SU800 256 GB 2.5" Serial ATA III TLC
ADATA Ultimate SU800 256 GB 2.5" Serial ATA III TLC
ADATA Ultimate SU800 256 GB 2.5" Serial ATA III TLC
ADATA Ultimate SU800 256 GB 2.5" Serial ATA III TLC
ADATA Ultimate SU800 256 GB 2.5" Serial ATA III TLC
ADATA Ultimate SU800 256 GB 2.5" Serial ATA III TLC
ADATA Ultimate SU800 256 GB 2.5" Serial ATA III TLC
ADATA Ultimate SU800 256 GB 2.5" Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33165724
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASU800SS-256GT-C
EAN/GTIN:
     4712366967250
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SU800 SSD mit ihrem 3D NAND Flash macht dem Ultimate in ihrem Namen alle Ehre und bietet eine höhere Speicherdichte, Effizienz und Zuverlässigkeit als herkömmlicher 2D NAND. Mit dem intelligenten SLC Caching und DRAM Cache Buffer kann sie die Lese-/Schreibgeschwindigkeit noch weiter steigern. Mit LDPC ECC und Technologien wie z.B. hohe TBW (Total Bytes Written) und DEVSLP (Device Sleep) kann die SU800 Notebooks und Desktop PCs mit überragender Stabilität, Haltbarkeit und Energieeffizienz ausstatten. Zudem können Anwender die von ADATA entwickelte SSD Toolbox und Migration Utility Software kostenlos nutzen, um eine einfache Datenverwaltung und Migration durchzuführen.

3D NAND Flash der neuen Generation
Mit dem modernen 3D NAND Flash bietet die Ultimate SU800 höhere Speicherkapazitäten, bessere Effizienz und eine robuste Zuverlässigkeit mit einem noch nie da gewesenen Preis-Leistungsverhältnis. Die Ultimate SU800 erreicht Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 560MB/s and 520MB/s, um PCs zu beschleunigen.

Breiter Kapazitätsbereich und hohe TBW
Dank der Flexibilität von 3D NAND können wir die Ultimate SU800 in diversen Kapazitäten von 128GB bis 1TB anbieten. Sie erhalten mehr Auswahl für unterschiedliche Anforderungen wie z.B. ein OS Bootlaufwerk oder Massenspeicherlaufwerk. Sämtliche Ultimate SU800 Modelle bieten eine hohe Gesamtzahl der geschriebenen Bytes (Total Bytes Written oder TBW), welche sich auf die Anzahl der Male bezieht, die eine SSD mit der gesamten Kapazität in einer Lebensspanne beschrieben werden kann. Die TBW Bewertung der Ultimate SU800 liegt höher als bei vergleichbaren Modellen, was bedeutet, dass die SSD länger hält.

Intelligentes SLC Caching und DRAM Cache Buffer
Der intelligente SLC Caching-Algorithmus ermöglicht es dem NAND Flash Speicher, im SLC-Modus zu arbeiten und die SSD Lese-/Schreibleistung zu steigern. Mit der Unterstützung des DRAM Cache Buffer kann die Lese-/Schreibleistung das doppelte von SSD Laufwerken ohne DRAM Cache erreichen, oder mit anderen Worten, solche die den Systemspeicher nicht als einen SSD Puffer für Aufgaben mit hoher Intensität nutzen können.

Erweiterte LDPC ECC Engine
Der Low Density Parity Check Error Correcting Code (LDPC ECC) wurde bei der Ultimate SU800 implementiert, was zu einer deutlichen Verringerung von Datenfehlern und einer entsprechenden Erhöhung der Datenintegrität führt. Sie schützt Ihre wertvollen Inhalte weitaus besser gegen Schäden als SSDs ohne ECC oder selbst SSDs, die nur eine grundlegende BCH Fehlerkorrektur verwenden.

RAID Engine und Daten Shaping für ultimativen Schutz
Durch die Unterstützung von RAID Engine und Daten Shaping gewährleistet die Ultimate SU800 die Datenintegrität und bietet eine erweiterte SSD Lebensdauer für eine bessere, länger anhaltende Stabilität und mehr Wert für Ihr Geld.

Überflügelt herkömmliche HDDs mit deutlicher Leistungssteigerung
Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und modernen Technologien überflügelt die Ultimate SU800 herkömmliche HDDs um ein Vielfaches, mit besonderen Vorteilen beim Booten und Suchen, sowie einem insgesamt schnelleren Lese-/Schreibdurchsatz.

Weniger Stromverbrauch, längere Akkulaufzeit
Die Ultimate SU800 unterstützt DEVSLP (Device Sleep) Technologie für eine bessere Energieeffizienz. Dies führt zu niedrigeren Stromkosten und verlängert die Akkulaufzeit. Im Vergleich zu herkömmlichen HDDs verbraucht die Ultimate SU800 nur 8% soviel Strom im Leerlauf und 80% weniger Strom im normalen Betrieb. Für Anwender, die häufig auf Reisen oder geschäftlich unterwegs sind, ist die Ultimate SU800 ein toller Partner mit hoher Mobilität und Stromsparfähigkeiten, die den Notebook-Akku schonend behandeln.

Proprietäre Software - SSD Toolbox und Migration Utility
Der Kauf einer Ultimate SU800 berechtigt zu kostenlosen Downloads von ADATA SSD Toolbox und Migration Utility. SSD Toolbox ermöglicht Ihnen die Überwachung und Verwaltung der Ultimate SU800 mit Informationen über den Laufwerksstatus, Nutzungsgrad und die Lebensdauer. Datenmigrationsprogramme sind besonders nützlich für Anwender, die von HDD auf SSD wechseln, da sie für eine einfache und schnelle Sicherung und Migration von ganzen Laufwerken inklusive dem Betriebssystem entwickelt wurden.

Für Notebooks und Desktops
Die Ultimate SU800 passt mit einer Dicke von nur 7mm problemlos in Ultrabooks. Ein 2,5mm Adapter für den Einsatz in 9,5mm Festplattenschächten ist im Lieferumfang enthalten, so dass die Kompatibilität mit praktisch jedem Notebook und Desktop gewährleistet ist.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
47.5 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
ASU800SS-1TT-C
ab € 75,96*
Zubehör
ADATA Technology
ASU800SS-512GT-C
ab € 42,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.