Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EH801FVB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EH801FVB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Siemens EH801FVB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Siemens EH801FVB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Siemens EH801FVB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Siemens EH801FVB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33169620
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EH801FVB1E
EAN/GTIN:
     4242003716335
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Digitaldisplay
Moderner Bedienkomfort dank Digitaldisplay.

Schnell, sicher und leicht zu reinigen: powerInduktion von Siemens.
Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler: die touchSlider Bedienung.
Mit der innovativen touchSlider-Technik wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert. Die sensorische Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zu Höchststufe 9.

Timer mit Ausschaltfunktion
Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

Timer
Mehr Komfort beim Kochen dank Timer-Funktion.

Der Turbo für die powerInduktion: powerBoost-Funktion.
Mit der powerBoost-Funktion lässt sich die Leistung um bis zu 50 % erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35 %.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
5 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1400 W
Boost für Kochzone 1
2200 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Boost für Kochzone 2
3100 W
Typ Kochzone 3
Extragroß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mittig
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
240 mm
Leistung Kochzone 3
2200 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1400 W
Boost für Kochzone 4
2200 W
Typ Kochzone 5
Groß
Kochzone 5 Form
Rund
Position Kochzone 5
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 4
Elektro
Durchmesser Kochzone 5
210 mm
Leistung Kochzone 5
2200 W
Boost für Kochzone 5
3700 W
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
792 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
15000 g
Höhe unter der Arbeitsplatte
30 mm
Kabellänge
1.1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,96*
€ 1.241,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,12*
€ 1.231,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,39*
€ 1.173,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,59*
€ 1.132,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,52*
€ 1.077,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.