Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI-MX14 Videosplitter HDMI/DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-MX14 Videosplitter HDMI/DVI
Techly IDATA HDMI-MX14 Videosplitter HDMI/DVI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33240749
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI-MX14
EAN/GTIN:
     8054529025695
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
RJ-45 Splitter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
7
Video Porttyp
HDMI/DVI
Teilnehmerausgang
HDMI
Eingang
CVBS / VGA / HDMI
HDMI-Version
1.3a
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HD-Ready
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Zertifizierung
CE RAEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,81*
€ 482,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,73*
€ 467,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,33*
€ 453,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,03*
€ 423,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.