Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis BANDOLIER TRANSPORT Gurt Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis BANDOLIER TRANSPORT Gurt Universal Schwarz
Mobilis BANDOLIER TRANSPORT Gurt Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33252473
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001027
EAN/GTIN:
     3760080650287
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1700 mm
Merkmale
Geeignet für
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Verschlussart
Velcro
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: notebook schultergurt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.