| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-33289778 Herst.-Nr.: IPH-1465-BLK EAN/GTIN: 840076183081 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 7, iPhone 6, iPhone 6s | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 73.41 mm | | Tiefe | 11.68 mm | | Höhe | 144.53 mm | | Gewicht | 36 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 6s schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |