Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram UTS3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram UTS3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UTS3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UTS3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UTS3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UTS3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33312968
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UTS3-0320K0R11
EAN/GTIN:
     5908267920824
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.1 mm
Tiefe
10.7 mm
Höhe
19.3 mm
Gewicht
15 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 SP4+ MacOS 10.5.x+ Linux v.2.6.x+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280EFR11
ab € 6,67*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160EFR11
ab € 3,43*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320EFR11
ab € 3,97*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640EFR11
ab € 4,13*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280O0R11
ab € 6,29*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280K0R11
ab € 6,29*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280CRR11
ab € 7,60*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160O0R11
ab € 3,03*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160K0R11
ab € 3,37*
Zubehör
GOODRAM
UME3-2560K0R11
ab € 13,40*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320O0R11
ab € 3,58*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320K0R11
ab € 3,58*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320CRR11
ab € 3,80*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640O0R11
ab € 3,75*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640K0R11
ab € 3,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.