Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Oetker 1458 Backform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Oetker 1458 Backform
Dr. Oetker 1458 Backform
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33321722
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Tradition
Die bewährten Klassiker aus Schwarzblech


Mehr InformationenTraditionell backen

Backformen aus veredeltem Schwarzblech für eine optimale Wärmeleitung und rundum gute Backeigenschaften. Für traditionsbewusste Backeinsteiger. Erhältlich in modern gestalteten Manschetten-Verpackungen, häng und nestbar.

- Hochwertige Markenprägung
- Optimierter Verschluss
- Beste Backergebnisse durch
- ausgezeichnete Wärmeleitung
- Sehr gute Antihaft-Eigenschaften
- Leichte Reinigung
- Temperaturbeständig bis +230°C
- 5 Jahre Garantie
- Made in Germany
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperatur (max)
230 °C
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
520 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.