Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AIR-PWRINJ-60RGD1= PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AIR-PWRINJ-60RGD1= PoE-Adapter
Cisco AIR-PWRINJ-60RGD1= PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33360565
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-PWRINJ-60RGD1=
EAN/GTIN:
     882658905322
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1350 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
500 g
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Auto MDI/MDI-X
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Druckanstiegsschutz
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC Part 15, Class B CE, EN50522 Class B, EN55024 VCCI EN61000-4-5 Class 5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-40 - 185 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Ausgangsleistung
60 W
Eingangsspannung
90 - 264 V
Eingangsstrom
2 A
Netzteil Ausgangsspannung
55 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,27*
€ 785,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,99*
€ 778,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,35*
€ 754,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,21*
€ 740,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,96*
€ 710,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.