Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 30304625 Bühnenbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 30304625 Bühnenbox
Omnitronic 30304625 Bühnenbox
Omnitronic 30304625 Bühnenbox
Omnitronic 30304625 Bühnenbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33424458
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30304625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stagebox
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 30m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Produktfarbe
Schwarz
XLR-Out
12
XLR-Eingang
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
12550 g
Paketgewicht
13200 g
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, xlr kabel omnitronic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,19*
€ 497,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,94*
€ 477,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,68*
€ 430,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.