Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Scalar i6 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum Scalar i6 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 8 GB
Quantum Scalar i6 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33431600
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     LSC36-ATDX-L7PA
EAN/GTIN:
     768268041424
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
8 GB
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Standard-Schnittstellen
Fiberkanal
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-7
Anzahl Slots (max)
50
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Energiebedarf
100-240 VAC, 50-60Hz
Weitere Suchbegriffe: quantum autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.259,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.402,84*
€ 24.279,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.371,58*
€ 24.242,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.266,13*
€ 24.116,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.259,77*
€ 24.109,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.