Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Scalar i6 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum Scalar i6 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Quantum Scalar i6 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33431631
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     LSC36-CSJ0-L00A
EAN/GTIN:
     768268044104
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Formfaktor
6U
Standard-Schnittstellen
Fiberkanal
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-6, LTO-7
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Anzahl Slots (max)
50
Kompatible Betriebssysteme
IEC60950 CNS13438 Class A, EN55022:2010 Class A, FCC Part 15 Class A, KN 32, VCCI EN55024, KN 35 CE (Europe), VCCI (Japan), TUV/GS (Germany), FCC (USA), ICES (Canada), cTUVus (USA & Canada), EAC (EuroAsian Conformity Mark), KCC (Korea), BSMI (Taiwan)
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
441 x 924.5 x 265 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Energiebedarf
100-240 VAC, 50-60Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: quantum autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.775,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.993,94*
€ 7.132,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.960,79*
€ 7.093,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.827,82*
€ 6.935,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.775,67*
€ 6.873,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.