Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datamax O'Neil Compact4 Mark II Etikettendrucker Direkt Wärme 125 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datamax O'Neil Compact4 Mark II Etikettendrucker Direkt Wärme 125 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Datamax O'Neil Compact4 Mark II Etikettendrucker Direkt Wärme 125 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33446467
Hersteller:
     Datamax-O'Neil
Herst.-Nr.:
     XG9-00-03000000
EAN/GTIN:
     5711783376590
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Leistungen
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
4 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, Datenmatrix, EAN13, MaxiCode, PDF417, QR Code
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Seriell, USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
3500 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
150 mm
Medienstärke
0.06 - 0.25 mm
Unterstützte Papierbreite
40 - 115 mm
Kerndurchmesser
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Uhrfunktion
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
125 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Mindestdrucklänge
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.441,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,95*
€ 1.821,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,33*
€ 1.815,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.486,70*
€ 1.769,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,58*
€ 1.738,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,45*
€ 1.715,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.