Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg OV-NEO2uF73Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 144 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg OV-NEO2uF73Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 144 TB
Overland-Tandberg OV-NEO2uF73Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 144 TB
Overland-Tandberg OV-NEO2uF73Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 144 TB
Overland-Tandberg OV-NEO2uF73Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 144 TB
Overland-Tandberg OV-NEO2uF73Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 144 TB
Overland-Tandberg OV-NEO2uF73Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO 144 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33478950
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEO2UF73Y
EAN/GTIN:
     695057127208
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die NEOs T24 Tape-Library ist eine leistungsstarke Sicherungs- und Archivierungslösung, die für kleine Unternehmen oder entfernte Standorte entwickelt wurde. Mit bis zu 360TB Speicherkapazität in einem kompakten 2-HE-Formfaktor bietet der NEOs T24 erstaunliche Funktionen in einem kompakten Formfaktor. Der NEOs T24 bietet erschwingliche, zuverlässige und benutzerfreundliche Sicherungs- und Archivierungsfunktionen für eine Vielzahl von Rechenzentrumsumgebungen.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
144000 GB
Kapazität (komprimiert)
360000 GB
Maximal unterstützte Speicherkapazität
360 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
2U
Standard-Schnittstellen
FC
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-7
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Anzahl Slots (max)
24
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
739.9 x 447 x 87.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 113 °F
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14970 g
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
5400 GB/h
Backup-Leistung ohne Komprimierung
2200 GB/h
Energie
Energiebedarf
100-240 VAC, 50/60 Hz
Stromversorgung
168 W
Weitere Suchbegriffe: storagelibrary tandberg, autoloader
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.444,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.473,75*
€ 6.513,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.469,34*
€ 6.508,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.452,36*
€ 6.488,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.444,61*
€ 6.479,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.