Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ASR1001-HX Netzwerkchassis 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ASR1001-HX Netzwerkchassis 1U Grau
Cisco ASR1001-HX Netzwerkchassis 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33553632
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASR1001-HX
EAN/GTIN:
     882658913679
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Abmessungen (BxTxH)
439.42 x 466.85 x 43.43 mm
Anzahl Anschlüsse
8
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71.756,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.