Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SAM-500D Schwarz Aktiver Subwoofer 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SAM-500D Schwarz Aktiver Subwoofer 500 W
Monacor SAM-500D Schwarz Aktiver Subwoofer 500 W
Monacor SAM-500D Schwarz Aktiver Subwoofer 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33635511
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     32.0800
EAN/GTIN:
     4007754231588
Suchbegriffe:
Einbauverstärkermodul
Subwoofer
subwoofer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
500 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 200 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
700 W
Impedanz
22000 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
251 mm
Tiefe des Subwoofers
90 mm
Höhe des Subwoofers
270 mm
Tieftönergewicht
2500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Eingänge (RCA)
1
Line-Ausgänge (RCA)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,15*
€ 365,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.