Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TE 7888.653 Blindplatte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal TE 7888.653 Blindplatte
Rittal TE 7888.653 Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33644322
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7888.653
EAN/GTIN:
     4028177801356
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Einfache Montage durch Einsteckhilfe unten und Verschluss oben. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.

Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12000 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1000 mm
Höhe
2000 mm
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 110,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,24*
€ 318,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,70*
€ 314,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,22*
€ 298,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,04*
€ 295,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,15*
€ 263,17
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
7824.200
ab € 305,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.