Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ES2993KO5DHWW Zubehör für elektrische Schalter Rocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ES2993KO5DHWW Zubehör für elektrische Schalter Rocker
JUNG ES2993KO5DHWW Zubehör für elektrische Schalter Rocker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33646205
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2993KO5DHWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
mit Text "Tür auf" (waagerechte Montage)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212.4 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Produkttyp
Rocker
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U 506 KOTU, 502 KOTU 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.