Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock HPL836 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Box Rechteckig 5,5 l Blau, Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock HPL836 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Box Rechteckig 5,5 l Blau, Transparent 1 Stück(e)
Lock & Lock HPL836 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Box Rechteckig 5,5 l Blau, Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33676212
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL836
EAN/GTIN:
     8803733183680
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
118 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
5.5 l
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 99 °C
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Stapelbar
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock
HPL812
ab € 5,28*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 818
ab € 7,44*
Ähnlich
Lock & Lock
170274
ab € 2,53*
Ähnlich
Lock & Lock
170278
ab € 3,19*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL811
ab € 2,41*
Ähnlich
Lock & Lock
170295
ab € 3,86*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL822
ab € 1,86*
Ähnlich
Lock & Lock
SN-830B
ab € 1,93*
Ähnlich
iSi
HPL817T
ab € 6,56*
Ähnlich
iSi
HPL810
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.