Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 Prometheus Einbaustrahler 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 Prometheus Einbaustrahler 8 W
Synergy 21 Prometheus Einbaustrahler 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33712912
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM01090
EAN/GTIN:
     4038816053930
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
8 Watt Deckeinbauspot
Aluiminium eloxiert Oberfläche mattiert
Spannung: 12 Volt
Abstrahlwinkel : 60 °
LED Chip: 8x1 Watt, 4x1Watt warmweiss, 4x1Watt kaltweiss
Lumen: 960lm, 120lm/w
Kelvin: 3000 ± 250, 6250 ± 250
Kopfdurchmesser: 93 mm
Gesamthöhe: 80 mm
Federbügel mit Kunststoffüberzug
Gefrostete Glasscheibe
zwei-teilig, Deckeneinbauring und Leuchtkörpern mit Kühlung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Gewicht und Abmessungen
Höhe
84 mm
Durchmesser
70 mm
Lampen
Gesamtleistung
8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
960 lm
Strahlungswinkel
60 °
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.