Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PV10-6F-D Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PV10-6F-D Elektrischer Kontakt
Panduit PV10-6F-D Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34303001
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV10-6F-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Material
Kupfer, Vinyl
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Kabelstück (AWG)
14 - 10
Zertifizierung
CSA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.7 mm
Höhe
25.7 mm
Abisolierlänge
7.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,431*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,897*
€ 1,06743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,872*
€ 1,03768
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.