Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PV10-8LF-L Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PV10-8LF-L Elektrischer Kontakt
Panduit PV10-8LF-L Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34303025
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV10-8LF-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Material
Kupfer, Vinyl
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
4 mm²
Kabelstück (AWG)
12 - 10
Zertifizierung
CSA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.7 mm
Höhe
26.7 mm
Abisolierlänge
7.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,949*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CT-1550
ab € 383,39*
Zubehör
Panduit
CT-1551
ab € 381,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.