Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-402-929 Herst.-Nr.: 9180123 EAN/GTIN: 4018082099757 |
| |
|
| | |
| EINFACH SCHÖN Die Klasse eines Porzellans wird besonders spürbar, wenn die Form für sich spricht. Einen kleinen Akzent setzt Designerin Ulrike Umlauf-Orrom mit weich geschwungenen Reliefbögen. Der seit vielen Jahren erfolgreiche Klassiker deckt ein extrem weites Einsatzgebiet ab und erfreut sich anhaltender Beliebtheit. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 231 mm | | Höhe | 32 mm | | Gewicht | 510 g | Merkmale | Produkttyp | Essteller | | Form | Rund | | Material | Porzellan | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,909* | € 14,099* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 47,50002* | € 60,58002* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 48,03* | € 61,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,594* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|