Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 74963 Interkom-System-Zubehör Karten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Grothe 74963 Interkom-System-Zubehör Karten
Grothe 74963 Interkom-System-Zubehör Karten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34508942
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder
Easy Door Controller Einfache Installation - Einfache Programmierung - Wartungsfrei Als Stand-Alone Gerät oder zur Integration in ein Virtuelles Netzwerk mit bis zu 2000 Benutzern Einfache Speicherung ohne Softwareinstallation via Cloud-Portal.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Produkttyp
Karten
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Grothe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,88*
€ 218,8172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,51*
€ 213,6169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,06*
€ 207,1314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,42*
€ 198,0398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,60*
€ 176,834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.