Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS 13-69N TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVS 13-69N TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Axing BVS 13-69N TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Axing BVS 13-69N TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Axing BVS 13-69N TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34512695
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS01369N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
  • BVS 12-69N: KDG 1 TS 140: B1.2
    - BVS 13-69N: KDG 1 TS 140: B3.2
    - Dämpfung und Entzerrung einstellbar
    - Rückkanaldämpfung einstellbar
    - Alu-Druckguss-/Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
89 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Verstärkung (forward path)
28 dB
Zuwachs (return path)
30 dB
Rauschmaß
7 dB
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Frequenzbereich
85 - 1006 MHz
Zertifizierung
EN 50083-2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.