Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 5301170000 Steckdose Typ F Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 5301170000 Steckdose Typ F Schwarz, Silber
Kindermann 5301170000 Steckdose Typ F Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34531077
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5301170000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Offenes Tischanschlussfeld 4-fach, Ausführung zur Integration in die Tischplatte, passende Anschlussblenden 7444 000 xxx (50 x 50 mm).

- 2x Strom, 2x Leerfeld.
- Netzanschluss mit 3-poligem Wieland-Stecker GST 18.
- Pulverbeschichtet RAL 9006 silber.
- Einbautiefe 82 mm, Eckradius 5.
- Aussenmaß: 252 x 125mm.
- Ausschnitt: 240 x 107mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Reihe von Modulen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
125 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.