Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7430000062 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7430000062 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Kindermann 7430000062 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Kindermann 7430000062 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Kindermann 7430000062 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34531109
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7430000062
EAN/GTIN:
     k.A.
Design Tischanschlussfeld zum Anklemmen an Tischplatten, 6-fach Gehäuse, Aluminium eloxiert,
bestückt mit 2 x Strom, Netzzuleitung GST18, 1m, bietet Platz für 8 Halbblenden oder 4 Vollblenden
der Konnect flex 45 click Serie.

- Schnelle Blenden-Montage mit Schnappmechanik.
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen.
- Kompatibel zu Neets Mediensteuerung, USB-Ladeadaptern, EnOcean.
- Mit den verdeckten Befestigungsklemmen schnell und rutschfest an Tischplatten mit Stärken von 10 bis 60mm montierbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl Module (max.)
6 Modul(e)
Reihe von Modulen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
331 mm
Höhe
99 mm
Tiefe
124 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.