Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann CablePort standard² Steckdose Typ F Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann CablePort standard² Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann CablePort standard² Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann CablePort standard² Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann CablePort standard² Steckdose Typ F Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34531301
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7492000032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
kindermann leergehäuse
leergehäuse
Tischeinbaugehäuse mit 2x Strom (Schuko), pulverbeschichtet RAL 9006.

- Vereinfachter Tischeinbau durch Montage von oben.
- Flächenbündiger Einbau möglich.
- Einbautiefe 65mm.
- Für Tischplatten bis 40mm Stärke.
- Netzanschluss mit 3-poligem GST 18 Stecker.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Grau, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Reihe von Modulen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
190 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,05*
€ 311,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.