Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7430000016 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7430000016 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Kindermann 7430000016 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Kindermann 7430000016 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Kindermann 7430000016 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34531789
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7430000016
EAN/GTIN:
     4021565053771
Design Tischanschlussfeld zum Anklemmen an die Tischplatte, 6-fach Gehäuse aus Alumium eloxiert, bestückt mit 3 x Strom, HDMI, VGA (HD15), Audio Klinke, USB 2.0 Typ A, 2 x Cat-6
(Bu/St, Kabelpeitsche 1m), Netzzuleitung GST18, 1 m.

- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen.
- Kompatibel zu Neets Mediensteuerung, USB-Ladeadaptern, EnOcean.
- Mit den verdeckten Befestigungsklemmen schnell und rutschfest an Tischplatten mit Stärken von 10 bis 60mm montierbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
3
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl Module (max.)
6 Modul(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
331 mm
Höhe
99 mm
Tiefe
124 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,62*
€ 548,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,74*
€ 537,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,87*
€ 492,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,09*
€ 449,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.