Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7449000204 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7449000204 Steckdose Typ F Weiß
Kindermann 7449000204 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34532059
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7449000204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leergehäuse
kindermann leergehäuse
leergehäuse
Aluminium natur, eloxiert, bestückt mit 4 x Strom (Schuko, 45° gedreht), Netzzuleitung GST18, ca. 30cm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
4
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Reihe von Modulen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
230.8 mm
Höhe
52.4 mm
Tiefe
51.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.