Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff TPT5820X Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff TPT5820X Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung
Neff TPT5820X Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34541039
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T58PT20X0
EAN/GTIN:
     4242004195818
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren. FlexInduction - Die Flexzone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle. Das TwistPad ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen. PowerMove - die Flexzone wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, in der Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler, Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
5 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1400 W
Boost für Kochzone 1
1800 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
2200 W
Boost für Kochzone 2
2500 W
Typ Kochzone 3
Extragroß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mittig
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
240 mm
Leistung Kochzone 3
2200 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Kochzone 4 Größe (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Boost für Kochzone 4
2500 W
Typ Kochzone 5
Regelmäßig
Kochzone 5 Form
Rechteckig
Position Kochzone 5
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 4
Elektro
Kochzone 5 Größe (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 5
2000 W
Boost für Kochzone 5
2500 W
Schmorplatten-Kochzonenform
Rund
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
210 mm
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rechteckig
Große Herdplatten-/Kochzonengröße (B x T)
210 x 400 mm
Erweiterbare Kochzone
Ja
Anzahl flexibler Kochzonen
1 Zone(n)
Kombizone
Ja
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1400 W
Standard Herdplatte/Kochzone
2200 W
Große Herdplatte/Kochzone
3300 W
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Zertifizierung
AENOR, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
792 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
16000 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
796 mm
Einbauraum Tiefe (min)
500 mm
Einbauraum Tiefe (max)
516 mm
Einbauraum Höhe
56 mm
Paketgewicht
17000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,58*
€ 1.197,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,88*
€ 1.186,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,16*
€ 1.123,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,48*
€ 1.078,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,57*
€ 1.015,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.