Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T58BD20N Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T58BD20N Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T58BD20N Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T58BD20N Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T58BD20N Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Neff T58BD20N Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34541040
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T58BD20N0
EAN/GTIN:
     4242004195764
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
HIGHLIGHTS
Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
FlexInduction - Die Flexzone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
5 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1400 W
Boost für Kochzone 1
1800 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
2200 W
Boost für Kochzone 2
2500 W
Typ Kochzone 3
Extragroß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mittig
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
240 mm
Leistung Kochzone 3
2200 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Kochzone 4 Größe (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Boost für Kochzone 4
2500 W
Typ Kochzone 5
Regelmäßig
Kochzone 5 Form
Rechteckig
Position Kochzone 5
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 4
Elektro
Kochzone 5 Größe (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 5
2000 W
Boost für Kochzone 5
2500 W
Schmorplatten-Kochzonenform
Rechteckig
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rechteckig
Standard Herdplatten-/Kochzonengröße (B x T)
190 x 210 mm
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rechteckig
Große Herdplatten-/Kochzonengröße (B x T)
190 x 210 mm
Extragroße High-Speed-Brenner-/Kochzonenform
Rechteckig
Extragroße High-Speed-Brenner-/Kochzonenfläche (B x T)
380 x 210 mm
Erweiterbare Kochzone
Ja
Anzahl flexibler Kochzonen
1 Zone(n)
Kombizone
Ja
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
5
Rahmentyp
Front & Heckverkleidung
Rahmenform
Abgeflachte Kante
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1400 W
Standard Herdplatte/Kochzone
2200 W
Große Herdplatte/Kochzone
2200 W
Extra große Hochgeschwindigkeitsherdplatte
3300 W
Anzahl der Leistungsstufen
17
Zertifizierung
AENOR, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
795 mm
Tiefe
517 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
17000 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
780 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Höhe
55 mm
Paketgewicht
18000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,40*
€ 1.016,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,00*
€ 1.007,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,66*
€ 956,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,28*
€ 917,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,50*
€ 859,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
T68SHV4L0
ab € 681,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.