Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T16BD56N Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T16BD56N Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff T16BD56N Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff T16BD56N Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff T16BD56N Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff T16BD56N Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34541045
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T16BD56N0
EAN/GTIN:
     4242004211747
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
HIGHLIGHTS
Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
Powerstufe für Töpfe - optimierte Powerstufenfunktion für ein flexibleres, noch schnelleres Ankochen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1200 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Schmorplatten-Kochzonenform
Rund
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
145 mm
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
180 mm
Extragroße High-Speed-Brenner-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser extragroße Schnellkochzone
210 mm
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
4
Rahmentyp
Frontblende
Rahmenform
Abgeflachte Kante
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1200 W
Standard Herdplatte/Kochzone
1200 W
Große Herdplatte/Kochzone
2000 W
Extra große Hochgeschwindigkeitsherdplatte
2600 W
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Zertifizierung
CE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
583 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
7000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
500 mm
Einbauraum Höhe
48 mm
Paketgewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,15*
€ 654,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,16*
€ 649,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,67*
€ 624,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,32*
€ 597,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,02*
€ 546,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
T16SDF9R0
ab € 237,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.