Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar IK-6179 Induktionskochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34542796
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     IK-6179
EAN/GTIN:
     8713016037602
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Die luxuriöse Tristar Ik-6179 Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte in schwarzglänzendem Design. Das praktische LCD-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kinderspiel, und dank Timerfunktion können Sie nicht vergessen, die Platte auszuschalten. Eine echte Bereicherung, falls Sie eine (zusätzlich) Kochstelle brauchen.

Temperaturbereich von 60⁰ bis 240⁰
Temperatur, Leistung und Einschaltdauer können Sie mit dem digitalen Touch-Display für jede Kochplatte getrennt einstellen. Die Kochplatten haben eine Leistung von maximal 1400 W bzw. 2000 W und erhitzen sich extrem schnell. Der Timer kann auf maximal 180 Minuten eingestellt werden – ideal für Schmor- oder Eintopfgerichte. Der Temperaturbereich geht von 60⁰C bis 240⁰C, so dass Sie die Herdplatte auf einer konstanten Temperatur halten können.

Sicher im Gebrauch
Um die Benutzung der Kochplatten so sicher wie möglich zu machen, verfügt diese Tristar-Doppel-Induktionsherdplatte über umfangreiche Sicherheitsvorrichtungen. Die Herdplatte hat einen Überhitzungsschutz und schaltet sich zudem automatisch aus, wenn Sie das Kochgeschirr herunternehmen. Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich die heiße Herdplatte ungewollt bewegt. Außerdem besteht die Kochplatte aus Sicherheitsglas. Die Kochplatte hat insgesamt 3400 Watt Leistung und kann an jeder Steckdose angeschlossen werden.

Lieferumfang:
Tristar-Herdplatte, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
180 min
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
240 mm
Leistung Kochzone 1
1400 W
Boost für Kochzone 1
2000 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
240 mm
Leistung Kochzone 2
1400 W
Boost für Kochzone 2
2000 W
Garkochzonendurchmesser
240 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
240 mm
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
2
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1400 W
Standard Herdplatte/Kochzone
2000 W
Anzahl der Leistungsstufen
8
Topferkennung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
414 mm
Paketgewicht
4999.5 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4428.5 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
425 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016037619
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO310KP
ab € 35,00*
Ähnlich
DOMO
DO333IP
ab € 107,63*
Ähnlich
Princess
01.303011.01.001
ab € 118,35*
Ähnlich
Princess
01.303021.01.001
ab € 52,99*
Ähnlich
Tristar
KP-6248
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.