Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Intel® Core i3/i5/i7/i9 Serie | i3-6xxx, i3-7xxx, i5-6xxx, i5-7xxx, i7-6xxx, i7-7xxx |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1151 (Socket H4) |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | SuperDoctor 5 |
Merkmale | Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | micro ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel® Q270 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Audio-Chip | Realtek ALC1150 |
| PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Temperatur, Spannung |
| Energiequelle | ATX |
| Wachhund Funktion | Ja |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| ACPI-Version | 5.0 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel® I219-V |
Prozessor Besonderheiten | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| Unterstützte UDIMM Taktraten | 2133,2400 MHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Ohne ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB |
| Unbuffered Speicher | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 243.8 mm |
| Tiefe | 243.8 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 6 |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 3 |
| Zahl der COM Stecker | 1 |
| TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |