Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CM80 SSD-Gehäuse Silber M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend CM80 SSD-Gehäuse Silber M.2
Transcend CM80 SSD-Gehäuse Silber M.2
Transcend CM80 SSD-Gehäuse Silber M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34545495
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-CM80S
EAN/GTIN:
     760557837459
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.6 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
120.16 mm
Gewicht
41 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
80 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.