Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F8J198BTWHT Handykabel Weiß Lighting Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin F8J198BTWHT Handykabel Weiß Lighting Lightning
Belkin F8J198BTWHT Handykabel Weiß Lighting Lightning
Belkin F8J198BTWHT Handykabel Weiß Lighting Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34547472
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F8J198BTWHT
EAN/GTIN:
     745883716517
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Lightning Adapter
iPad Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Technische Details
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Lightning
Tiefe
144.5 mm
Breite
35.36 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
Lighting
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.