Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-UFO0046 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-UFO0046 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung 150 W
Synergy 21 S21-LED-UFO0046 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung 150 W
Synergy 21 S21-LED-UFO0046 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung 150 W
Synergy 21 S21-LED-UFO0046 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung 150 W
Synergy 21 S21-LED-UFO0046 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung 150 W
Synergy 21 S21-LED-UFO0046 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34554286
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-UFO0046
EAN/GTIN:
     4038816136190
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Strahler
  • AC 90-305V/50-60Hz
    - Dimmbar: 1-10 Volt (mit Zub. DALI)
    - Leistung: 150 Watt
    - Lichtstrom: 20250 lm
    - Effizienz: 135lm/W
    - Abstrahlwinkel: 120°
    - CRI Ra: > 80
    - Lichtfarbe: neutralweiß
    - Kelvin: 4000K ± 10%
    - Arbeitstemp: -40 bis +55°C
    - Schutzklasse: IP65, IK10
    - Gewicht: 4,8Kg
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Abstellkammer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Länge (mm)
383 mm
Höhe
217 mm
Durchmesser
383 mm
Gewicht
4800 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
150 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
20250 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
90-305 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.